ユニワールド
合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
色
ブラック
ブラック
ネイビー
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75398454
品番
GB-1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現
手のひら全体に斬新なブラッシュタイプのすべり止め
タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
用途
重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング
機能
伸縮性
色
ブラック
サイズ
L
入数(双)
1
材質
【手袋本体】ポリエステル・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン