GB-1001 合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ ユニワールド 75398488

 

GB-1001 合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ ユニワールド 75398488
GB-1001 合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ ユニワールド 75398488
GB-1001 合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ ユニワールド 75398488

合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1双注文コード75398488品番GB-1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現
手のひら全体に斬新なブラッシュタイプのすべり止め
タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製

用途
重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング
機能伸縮性ネイビーサイズL入数(双)1材質【手袋本体】ポリエステル・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする