KS818 超撥水牛本革MGベルト ユニワールド 75398777

KS818 超撥水牛本革MGベルト ユニワールド 75398777
KS818 超撥水牛本革MGベルト ユニワールド 75398777

超撥水牛本革MGベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1双注文コード75398777品番KS818
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

水や汚れを弾く超撥水

用途土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業・日曜大工・屋外キャンプ・ガーデニングサイズM全長(cm)22中指長(cm)8.6手の平幅(cm)10.5手のひらまわり(cm)21材質牛革、パイピング:ポリエステルキャメル加工撥水加工機能超撥水袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ無入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする