ユニワールド
超撥水牛本革MGベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
全長(cm)
23
22
23
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75398786
品番
KS818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
水や汚れを弾く超撥水
用途
土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業・日曜大工・屋外キャンプ・ガーデニング
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
牛革、パイピング:ポリエステル
色
キャメル
加工
撥水加工
機能
超撥水
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1