曜日別特売
- 誘引クリップ つりっ子 トマト ナスニックス 75399224

 

- 誘引クリップ つりっ子 トマト ナスニックス 75399224
- 誘引クリップ つりっ子 トマト ナスニックス 75399224
- 誘引クリップ つりっ子 トマト ナスニックス 75399224

誘引クリップ つりっ子 トマト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)
内容量1袋(100個)注文コード75399224品番-
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的!
”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。
大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。
誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。
他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。

用途
トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に
材質AESタイプつりっ子 トマト口径(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75399215
2024-04-03
用途: トマト苗の誘引
製造業

作業効率向上のために、購入しました。
予想以上の使いやすい製品でした。

対象商品 : 75399215
2022-02-16
用途: トマトの誘引時
農・林・水産業

うちはこの商品とつりっ子Jrと併用しています。私はどちらも使い易く丈夫で気に入っていますが、私の母はこちらのほうが慣れているから好きと言っています。本当につりっ子は重宝しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする