曜日別特売
- 誘引クリップ つりっ子 L24 ナスニックス 75399337

 

- 誘引クリップ つりっ子 L24 ナスニックス 75399337
- 誘引クリップ つりっ子 L24 ナスニックス 75399337
- 誘引クリップ つりっ子 L24 ナスニックス 75399337
- 誘引クリップ つりっ子 L24 ナスニックス 75399337

誘引クリップ つりっ子 L24

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(100個×6袋)注文コード75399337品番-
参考基準価格(税別)¥29,150販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的!
”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。
大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。
誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。
他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。

用途
トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に
材質AESタイプつりっ子 L24 レギュラー口径(mm)24バネレギュラー

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75399319
2024-01-01
用途: 誘引に便利です
卸売・小売業

色々な野菜の誘引に使えます(ナスビ、トマト、キュウリ、カボチャ………)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする