XP-3380Ⅱ-E_乾 ポータブルガス検知器 XP-3380Ⅱ 新コスモス電機 75400825

ポータブルガス検知器 XP-3380Ⅱ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個使用電源単3アルカリ乾電池4本(約100時間)注文コード75400825品番XP-3380Ⅱ-E_乾
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥159,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
警報設定値18vol%(固定)使用電源単3アルカリ乾電池4本(約100時間)防爆構造Ex ia ⅡC T4 Ga使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)保護等級IP67相当寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)質量(g)約460(電池含む)付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~25vol%主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング検知対象ガス酸素(ガス)

商品説明動画

ロングセラーの吸引式ガス検知器がリニューアル!XP-3000IIシリーズ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする