NNFB93008C 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(~16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック) 75401157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(~16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード75401157品番NNFB93008C
参考基準価格(税別)¥83,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)155埋込高(mm)75質量(kg)0.8色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする