NNFB91815C クリーンルーム向け 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ175 Panasonic(パナソニック) 75401218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム向け 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ175

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード75401218品番NNFB91815C
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)133質量(kg)1.5色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする