※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
クリーンルーム向け 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ175
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75401236
品番
NNFB93816C
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1.3
材質
レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
175
埋込高(mm)
133
質量(kg)
1.6
色温度(K)
5000
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付