エレコム
Surface Pro8 ProX パソコンケース ハンドル付き 軽量設計 起毛素材 ポケット付 パソコンバッグ PCケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75401367
品番
TB-MSP8IBHBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいSurface Pro 8、Surface Pro X用インナーバッグです。
対応機種
Surface Pro (第11世代)、Surface Pro10、Surface Pro 9、Surface Pro 8、Surface Pro X
色
ブラック
セット内容
インナーバック×1
材質
本体:ポリエステル