曜日別特売
a26894 LEDズームライト ファミリー・ライフ 75403449

a26894 LEDズームライト ファミリー・ライフ 75403449
a26894 LEDズームライト ファミリー・ライフ 75403449
a26894 LEDズームライト ファミリー・ライフ 75403449
a26894 LEDズームライト ファミリー・ライフ 75403449
a26894 LEDズームライト ファミリー・ライフ 75403449
a26894 LEDズームライト ファミリー・ライフ 75403449

LEDズームライト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)
内容量1セット(3本)注文コード75403449品番a26894
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

驚きのパワー!遠くまで照らすLEDライト。
LEDは世界最高クラスのCREE社製「T6」採用。世界の軍隊・警察機関で使用される強力ライト。
約300m強力照射!
非常時大活躍!
5種類の点灯パターン:強・中・弱・点滅・SOS
光源を変えられるズーム機能付き。ズーム/集光・ズーム/拡散 ※強力な光のため、光源を直接見ないでください。
防滴仕様

寸法(cm)1本:(約)幅3.2×奥行3.2×高さ13.8~15.8質量(g)1本:(約)150材質アルミ合金、強化プラスチックムーンブラック防水仕様防滴明るさ(Lm)600電源単4形乾電池3本使用(別売)光源LED(CREE社製T6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-30
用途: 自転車用
その他業種

モノタロウでは無いですが、同じ種類のライトを使用していました。自転車用ライトは今一明るく無いので重宝します。耐久性は分かりませんが、6本で此の価格は助かります。電池式なのに明るい。壊れ無い限り電池切れてもコンビニ等で調達可能な単4乾電池3本です。街灯等無くてもハッキリ見えます。光量が調整出来ますし、充電式乾電池を使用すれば毎回安心して使用出来ます!!

対象商品 : 75403449
2026-01-07
用途: 作業用及び 非常用常備品
製造業

三個セットですので使い勝手を割り振り出来て良かったです。
価格的にも満足しています。後は故障しないか等々耐久性を期待しています。

2025-07-12
用途: 材料加工時の数字の確認、あと災害時用
辻木工所建設業・工事業

取り回しが良く手に馴染み持ちやすい。明るさも丁度いい。

1が参考にしています
2023-08-19
用途: 日常使い
サービス業

電池3本利用だけあって、明るい。家具などの隙間や足のあるベッドの下を確認する際は、光を直線的に設定すればとても見易い状態になります。
また、3本セットで、自室以外に非常用として玄関とリビングに置いています。サイズは邪魔にもならず、見当たらなくなるような小さくもなく、よい感じ。性能的にコスパがよいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1が参考にしています
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする