ZES-238 抗菌フィルム ZES 光興業 75403844

抗菌フィルム ZES

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
対応インチサイズ23.8インチ
23.8インチ
11.6インチ
12.5インチ
13.1インチ
13.3インチ
14.0インチ
15.4インチ
15.6インチ
17.3インチ
18.5インチ
19.5インチ
20.0インチ
20.7インチ
21.5インチ
23.0インチ
23.6インチ
24.0インチ
10.1インチ
10.8インチ
12.1インチ
12.3インチ
13.0インチ
13.5インチ
17.0インチ
17.1インチ
19.0インチ
19.1インチ
22.0インチ
7.0インチ
8.0インチ
アスペクト比16:9
内容量1個注文コード75403844品番ZES-238
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
対応インチサイズ23.8インチ適合機種汎用取付け方法裏面剥離シールタッチパネル方式対応アスペクト比16:9反射防止対応ブルーライトカット対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする