- ミエローブ あったかスーパーソフトG防寒 三重化学工業 75405294

ミエローブ あったかスーパーソフトG防寒

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード75405294品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

スーパーソフトGの防寒タイプです。
手にやさしい3つの効果で作業快適。
塩ビ特殊加工技術と裏布の柔軟剤加工でやわらかい。
塩ビ樹脂への抗菌・防カビ加工と裏布への抗菌材処理で衛生的です。
裏布に緑茶エキス(カテキン)由来の消臭剤加工を施し、嫌な臭いが出にくい。

用途土木建設、機械作業、工場、農林業など多種多様な用途にサイズM材質塩化ビニール、アクリル、綿バイオレット入数(双)1機能防寒・抗菌・防カビ・消臭全長(cm)25中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)21.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75405285
2019-02-19
用途: 農作業

なかなかSサイズで良いものが見つかりませんでしたが、こちらは防寒性に優れ尚且つとても柔らかくソフトな感じです。

対象商品 : 75405285
2018-02-28
用途: 除雪
農・林・水産業

Sサイズだが指先が届かなかった。細かい作業はできない。もっと小さいSSサイズなどがあると有難かった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする