- ミエローブ ソフトボアツートン 三重化学工業 75405346

ミエローブ ソフトボアツートン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード75405346品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

アクリルボア加工布を原手に使い、一般作業用手袋より暖かく二重防寒手袋よりも合理的な価格。汎用品として使いやすい手袋です。

用途土木建設、機械作業、工場、農林業など多種多様な用途にサイズLL材質塩化ビニール、アクリル厚さ(mm)10オレンジ+ブラック質量(g)200入数(双)1機能防寒全長(cm)30中指長(cm)8手のひらまわり(cm)24.5手の平幅(cm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 会社用
製造業

何点か洗車用のボア用手袋を購入しましたが安くてボアも薄めですが暖かく使用できます。硬さもほどほどで消耗品なのでいいと思います。

対象商品 : 75405337
2025-06-19
用途: 真冬の洗車時に
運輸・通信業

全然手が冷たくならなくて寒い時には重宝しました。冬の洗車には欠かせない商品です。

対象商品 : 75405346
2021-01-04
用途: シラスウナギ漁
農・林・水産業

冬の夜で0度の気温でシラスウナギを海で捕まえていますが、ソフトボアがついている為に手は暖かく快適です。

対象商品 : 75405337
2017-01-21
用途: 除雪作業その他

今まで使っていたゴム手袋と同じものと思い購入しました。ソフトボアなので温かいです。この手袋が耐油仕様だと申し分ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする