- ミエローブ ジャージホット 三重化学工業 75405373

ミエローブ ジャージホット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード75405373品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550

インナー手袋はウレタンの軽さと優れた保温性を実現。また上質なアクリルジャージにより袖口から異物の侵入を防ぎます。

用途寒冷地の雪かき、水産業、土木建設、農林業、園芸作業 等サイズL中指長(cm)8手のひらまわり(cm)24材質塩化ビニール、綿、アクリル、ウレタングリーン入数(双)1全長(cm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75405443
2018-06-26
用途: 雪掘り・グラインダー掛け・草刈り ・雪囲い片付け・ごっつい掃除 e.t.c.
創謙ソフトサービス業

濡れない、袖口から雪が入らない、暖かい、丈夫! もう10年位使ってますが、必須アイテムになってます。
難点:中が臭くなるのでひっくり返してマメに洗った方がいいですよ:逆に言えば完全防水
ホームセンターが品切れで、問屋直で買った事があるのですが、洗いやすいタイプもあるけど売れないらしいので、ひっくり返して洗う事を進められました。

対象商品 : 75405443
2017-02-03
用途: 冬場の和牛の水を汲んでやる時に手が冷たくならなくて、助かります。
伊東牧場

大きいサイズを買っても、ちょっと小さめなのでもう少し大きめに作って欲しい。

対象商品 : 75405364
2014-03-06
用途: 除雪作業

北海道で除雪機での作業時に使用しています。
滑り止め加工、防水性、フィット感も優れていますが、防寒性能が少し足りないかな…。
この価格帯では良しします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする