Q-50 スノーパック Q 三重化学工業 75405942

Q-50 スノーパック Q 三重化学工業 75405942
Q-50 スノーパック Q 三重化学工業 75405942

スノーパック Q

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード75405942品番Q-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

必要な時に必要なだけ水を吸水させて凍らせる吸水タイプです。手軽でコンパクト、収納スペースをとらず、物流コストも節減できます。

用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(特殊なタイプをおもとめの方におススメです。)材質(内容物)ポリアクリル酸ナトリウム寸法(mm)150×210容量(mL)(基準)500RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1回使用向きです。食品ではありませんので、食べないで下さい。尖った物・鋭利な物にご注意ください。破れの原因になります。内容物が流出した場合、水で洗い流してください。処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする