F-1000 テクノアイス F 三重化学工業 75406012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-1000 テクノアイス F 三重化学工業 75406012
F-1000 テクノアイス F 三重化学工業 75406012
F-1000 テクノアイス F 三重化学工業 75406012

テクノアイス F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法(mm)230×270
内容量1箱(1000個)注文コード75406012品番F-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

表面不織布タイプで必要な時に必要なだけ水を注いで凍らせる吸水タイプです。注ぎ口には逆流防止弁つきです。

用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(特殊なタイプをおもとめの方におススメです。)材質(内容物)ポリアクリル酸ナトリウム寸法(mm)230×270容量(mL)(基準)1000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1回使用向きです。食品ではありませんので、食べないで下さい。尖った物・鋭利な物にご注意ください。破れの原因になります。内容物が流出した場合、水で洗い流してください。処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする