曜日別特売
KLP-PAS1 液晶保護フィルム パナソニック LUMIXシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー) 75406477

液晶保護フィルム パナソニック LUMIXシリーズ用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
対応機種S1/S1R
内容量1個注文コード75406477品番KLP-PAS1
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!
伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。
真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。
さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。
防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。

セット内容液晶モニター用1枚、表示パネル用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:79.0×54.0対応機種S1/S1R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする