曜日別特売
681 681 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75406782

 

681 681 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75406782
681 681 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75406782
681 681 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75406782

681 ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
マスタード
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード75406782品番681
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
マスタード股下(cm)78ウエスト(cm)76仕様ワンポイント種別ツータックパンツシリーズ608/680シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40ヒップ(cm)107生地ボアコットソフトツイル(減量加工)色番070RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)33生地性能帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする