FORCE
ミニロック コイルワイヤー 180cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75408699
品番
80024
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプロック。長さ180cmのコイル式ワイヤー仕様。3桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途
ツーリングに最適なコイルロック。
キー方式
3桁ダイヤル(マイセットタイプ)
色
ブラック
太さ(mm)
3.5
長さ(mm)
1800