FORCE
コンパクト輪行袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75409776
品番
80470
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
15kg未満のスポーツバイク用の輪行バッグ。折りたたむことでボトルケージへ収納できます。シンプルでコンパクトなショルダーベルトを採用。3本のバンドで簡単に固定できます。
用途
コンパクトに畳んでボトルケージへ収納。
材質
190ポリエステルタフタ
色
ブラック
適合車
【ロード】ハンドル幅約45cm以下、フレームトップチューブ長約560cm以下、【クロスバイク・MTB】ハンドル幅約60cm以下、フレームトップチューブ長約480cm以下