KTK6051-8 プラスチックプレート KALBAS 75410293

プラスチックプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8枚)注文コード75410293品番KTK6051-8
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オフィス、工場、商業施設、ご自宅等ですぐに使えるサインプレートです。

用途
備え付けの紙以外の吸い殻やゴミを流すことを禁止するサインプレート。
英語・中国語・韓国語対応
付属品両面テープ材質PVC(硬質塩ビ)厚さ(mm)1.0寸法(mm)190×65文字内容トイレットペーパー以外は流さないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※60℃以上となる環境下では使用しないでください。
※溶剤類(アセトン・シンナー・ベンジン等)は表面を傷めますので使用しないでください。
※特に直射日光や風雨等に晒される場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替えをおすすめします。
※付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする