曜日別特売
RT-P14CC2/CM iPhone SE(第2世代)/8/7 ハイブリッドケース/クリア レイ・アウト 75410939

RT-P14CC2/CM iPhone SE(第2世代)/8/7 ハイブリッドケース/クリア レイ・アウト 75410939
RT-P14CC2/CM iPhone SE(第2世代)/8/7 ハイブリッドケース/クリア レイ・アウト 75410939
RT-P14CC2/CM iPhone SE(第2世代)/8/7 ハイブリッドケース/クリア レイ・アウト 75410939
RT-P14CC2/CM iPhone SE(第2世代)/8/7 ハイブリッドケース/クリア レイ・アウト 75410939
RT-P14CC2/CM iPhone SE(第2世代)/8/7 ハイブリッドケース/クリア レイ・アウト 75410939
RT-P14CC2/CM iPhone SE(第2世代)/8/7 ハイブリッドケース/クリア レイ・アウト 75410939
RT-P14CC2/CM iPhone SE(第2世代)/8/7 ハイブリッドケース/クリア レイ・アウト 75410939

iPhone SE(第2世代)/8/7 ハイブリッドケース/クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75410939品番RT-P14CC2/CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

iPhone SE(第2世代)/8/7 ハイブリッドケース/クリアソフトとハードのいいとこどり!傷がつきにくい鉛筆硬度2H仕様。側面のボタンや端子周りまでしっかり保護。見た目を損ねない側面のストラップホール。端末とケースが貼り付いて発生する粘着痕を軽減。

対応機種iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/iPhone 7特性ストラップホール付タイプケース型クリア材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)17寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)13.9×6.8×0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする