曜日別特売
RT-P15ELC1/BB iPhone 8 Plus/7 Plus 手帳 シンプル マグネット/ブラック/ブラック RT-P15ELC1/BB レイ・アウト 75410957

iPhone 8 Plus/7 Plus 手帳 シンプル マグネット/ブラック/ブラック RT-P15ELC1/BB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75410957品番RT-P15ELC1/BB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

iPhone 8 Plus/7 Plus 手帳 シンプル マグネット/ブラック/ブラックリーズナブルで初めての方でも使いやすい。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。ICカードポケットと収納ポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。

対応機種iPhone 8 Plus/iPhone 7 Plusタイプ手帳型ブラック/ブラック特性スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付材質ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材質量(g)79寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.2×8.5×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする