レイ・アウト
iPhone SE(第2世代)/ 8 / 7 ディズニー/TPUソフト キラキラ/ミッキー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75411203
品番
RT-DP24A/MKM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
キャラクターのアイコンが散りばめられた可愛いラメ入りケース。高い透明感で抜群の一体感を実現。衝撃をやわらげる柔らか素材。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。見た目を損ねない側面のストラップホール。
対応機種
iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/iPhone 7
タイプ
ケース型
色
ミッキー
特性
ストラップホール付
材質
熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)
17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
13.8×6.7×0.8