6710 6710 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75411612

 

6710 6710 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75411612
6710 6710 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75411612
6710 6710 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75411612

6710 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ペールグリーン
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード75411612品番6710
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

耐久性を追求した”タフ”な一着。吸汗・速乾性に優れた三層構造糸を使用。激しくカラダを動かせる抜群のストレッチ性。多くのワーカー達から認められてきたロングセラー商品。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ペールグリーン股下(cm)75ウエスト(cm)106仕様ワンポイント種別ツータックパンツシリーズ6700/1760製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止ヒップ(cm)133生地STノルディア裏三層ツイル色番074RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)41生地性能製品制電、ストレッチ裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16852763
2018-10-03
用途: 部品交換
エムツーカンパニー

96cmを購入した。91ではウエストがきついので96にしたがゆるい。困ったもんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする