曜日別特売
RT-SPS5ELC1/R シンプルスマホ5 手帳 マグネット レイ・アウト 75411867

シンプルスマホ5 手帳 マグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75411867品番RT-SPS5ELC1/R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

追究された使いやすさ。ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付。

対応機種シンプルスマホ5特性スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付タイプ手帳型レッド材質ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材質量(g)59寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.8×8.6×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする