曜日別特売
S6DE-58-009 スピードニット エコ S6DE-58 メカニクス 75412185

特長画像2

S6DE-58-009 スピードニット エコ S6DE-58 メカニクス 75412185
S6DE-58-009 スピードニット エコ S6DE-58 メカニクス 75412185
S6DE-58-009 スピードニット エコ S6DE-58 メカニクス 75412185
S6DE-58-009 スピードニット エコ S6DE-58 メカニクス 75412185

スピードニット エコ S6DE-58

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.5
内容量1箱(12双)注文コード75412185品番S6DE-58-009
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

グローブ1双につきリサイクルされたPETボトル4本分を再利用しています。
高い柔軟性を持つ15ゲージのスパンデックスナイロンニット構造ですり傷や裂傷から手を保護します。
快適なコンプレッションカフ(圧縮袖口)で、しっかりとしたフィット感を実現しています。
フォームニトリルコーティングにより、非常に優れた触感と、乾いた環境・湿った環境の両方で高いグリップ力を発揮します。

トラスコ品番
712-1400
材質
ポリエステル、リサイクルポリエステル、ニトリル
厚さ(mm)
1
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする