LDR8CW レフ形LED調色付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 75412535

LDR8CW レフ形LED調色付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 75412535
LDR8CW レフ形LED調色付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 75412535
LDR8CW レフ形LED調色付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 75412535
LDR8CW レフ形LED調色付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 75412535
LDR8CW レフ形LED調色付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 75412535
LDR8CW レフ形LED調色付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 75412535
LDR8CW レフ形LED調色付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 75412535
LDR8CW レフ形LED調色付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 75412535

レフ形LED調色付LDR8CW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
定格消費電力(W)8
内容量1個注文コード75412535品番LDR8CW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
色温度
電球色 2,700K
温白色3,500K
白色 4,000K
昼白色 5,000K
昼光色 6,500K
品名
100形相当R95レフ形LED調色付
本体質量(g)
106
定格消費電力(W)
8
全光束(Lm)
1,050~1,150
ビーム光束(Lm)
620~680
材質
ABS、ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
定格電圧(V)
AC100/110
口金
E26
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約95×131
寿命
【設計】40000時間
最大光度(cd)
290~320
入力電流(mA)
135
ビーム角度(°)
115
演色指数(Ra)
80
エコロジー商品
省エネ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする