本体画像
高森コーキ
マーキングテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
イエロー
オレンジ
ピンク
ブルー
テープ長さ(m)
50
50
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75412831
品番
HKM-50-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
発色が鮮やかで視認性が高く、手で簡単にちぎれて扱いやすい!
用途
測量現場や工事現場などの目印に。
色
ブルー
質量(g)
170
テープ長さ(m)
50
仕様
非粘着タイプ
材質
塩化ビニール
テープ幅(mm)
30
テープ厚さ(mm)
0.09
注意
※本製品に粘着性はありません。