曜日別特売

簡易ジョイント型 システムデッキ エアJデッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(12枚)注文コード75414635品番AD7000TR(Br)
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

エアJデッキは、人口再生木材を使用した高品位の簡易ジョイント型のシステムデッキです。
色と表面パターンの組合せで、自由に空間をデザインできます。
カラーは3色(サンディーブラン、ブラウン、ディープグレー)あります。
表面仕上げはフラットとリブの2種類です。
設置は、簡易ジョイントでつなぐだけの簡単な作業です。
色と表面パターンを自由自在に組み合わせることで、お好みの空間づくりをお楽しみいただけます。

トラスコ品番692-0428材質木とプラスチックを複合リサイクルして製造した、天然木の風合いを持つ人工再生木材、(トゲやささくれが発生せず、塩素や重金属等の有害物質も含まない安心素材)厚さ(mm)50ブラウン(Br)タイプリブ品名Air J.Deck(エア ジェイ・デッキ)短辺(mm)300長辺(mm)300
注意
※色調や表面の風合いが製品毎に多少異なる場合がございます。
※紫外線によって多少の寸法誤差、形状変化が生じる場合がございます。
※デッキ表面が経年的に変化した粉や外部からの汚れによって、衣服等に汚れや色がつく場合があります。
※たき火や花火等は火災の恐れがありますので絶対に行わないでください。
※重量物や先端のとがった物を落とすと、割れや凹みが生じる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする