曜日別特売
1746 1746 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 75414762

 

1746 1746 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 75414762
1746 1746 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 75414762
1746 1746 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 75414762
1746 1746 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 75414762

1746 製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ネービー
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード75414762品番1746
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

吸汗速乾性とタフさを追求した一着。夏場のワークでもっとも気になるのは、汗によるベトつき。吸汗・速乾性に優れた性能を発揮する三層構造糸「ST-ノルディア」を採用することで、汗に対する強さを証明。ストレッチ性と丈夫さも兼ね備えたロングセラー。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネービー股下(cm)75ウエスト(cm)101仕様ワンポイント、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツシリーズ6700/1760製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地STノルディア裏三層ギャバ色番011RoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、ストレッチ、抗菌防臭加工裾上げ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75414674
2018-07-10
用途: 排水設備のメンテナンス時
その他業種

このお品の秋冬用が職場から支給され使っているが、厚手のタイプで夏はとにかく暑くて不快。仕方なく自腹を切って購入したが、買ってよかった。とても軽くかつ熱が籠らないので快適です。モノタロウさんでは割引クーポンを出してくれたので、それも非常にありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする