曜日別特売
7900 7900 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 75414884

 

7900 7900 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 75414884
7900 7900 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 75414884
7900 7900 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 75414884
7900 7900 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 75414884
7900 7900 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 75414884
7900 7900 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 75414884
7900 7900 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 75414884
7900 7900 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 75414884

7900 防寒ブルゾン(フード付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズLL
ネービー
内容量1着注文コード75414884品番7900
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

丈夫さと温かさが愛される理由。耐久性抜群の「裏綿三層構造糸」がハードワーカー達の間で定評のあるロングセラー・シリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネービーサイズLL仕様落し込み収納式フード、胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、ワンポイント、内ポケット、袖口ジャージ仕様種別長袖ブルゾン胸囲(cm)129混率(%)表地/ポリエステル60、綿40(表/ポリエステル65、綿35 裏/綿65、ポリエステル35) 裏地/ポリエステル起毛トリコット 中綿120gキルト肩幅(cm)52袖丈(cm)64着丈(cm)70機能防寒生地STノルディア裏三層ツイル色番011RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、ストレッチ、撥水加工名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする