自重堂
7810 防寒パンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ミストグリーン
ミストグリーン
ネービー
アースグリーン
ウエスト(cm)
102~118
74~80
80~86
86~98
98~110
102~118
112~128
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75415207
品番
7810
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
丈夫さと温かさが愛される理由。耐久性抜群の「裏綿三層構造糸」がハードワーカー達の間で定評のあるロングセラー・シリーズです。
色
ミストグリーン
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
102~118
仕様
ワンポイント
種別
防寒パンツ
サイズ
4L
混率(%)
表地/ポリエステル60、綿40(表/ポリエステル65、綿35 裏/綿65、ポリエステル35) 裏地/ポリエステルタフタ 中綿50gキルト
機能
防寒
ヒップ(cm)
134
生地
STノルディア裏三層ツイル
色番
072
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
42
生地性能
帯電防止素材使用、ストレッチ、撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。