曜日別特売
7810 7810 防寒パンツ 自重堂 75415234

 

7810 7810 防寒パンツ 自重堂 75415234
7810 7810 防寒パンツ 自重堂 75415234
7810 7810 防寒パンツ 自重堂 75415234

7810 防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズL
ネービー
ウエスト(cm)80~86
内容量1本注文コード75415234品番7810
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥8,239
販売価格(税別)
7,490

丈夫さと温かさが愛される理由。耐久性抜群の「裏綿三層構造糸」がハードワーカー達の間で定評のあるロングセラー・シリーズです。

ネービー股下(cm)76ウエスト(cm)80~86仕様ワンポイント種別防寒パンツサイズL混率(%)表地/ポリエステル60、綿40(表/ポリエステル65、綿35 裏/綿65、ポリエステル35) 裏地/ポリエステルタフタ 中綿50gキルト機能防寒ヒップ(cm)106生地STノルディア裏三層ツイル色番011RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)36生地性能帯電防止素材使用、ストレッチ、撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする