自重堂
90019 帽子(丸アポロ型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
スモークグリーン
マスタード
ネービー
ミストブルー
サイズ
L
M
L
LL
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75415532
品番
90019
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。
色
アースグリーン
サイズ
L
材質
ボアコットソフトツイル(減量加工)
混率(%)
ポリエステル60、綿40
頭囲(cm)
59~61
色番
039
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。