自重堂
90019 帽子(丸アポロ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーン
アースグリーン
スモークグリーン
マスタード
ネービー
ミストブルー
サイズ
M
M
L
LL
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75415611
品番
90019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。
色
グリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル60、綿40
適合サイズ(cm)
57~59
生地
ボアコットソフトツイル(減量加工)
色番
012
生地性能
帯電防止素材使用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。