曜日別特売
GR2-S010 セルフ電源セコンドメータ GR2-Sシリーズ ライン精機 75417286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルフ電源セコンドメータ GR2-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1台注文コード75417286品番GR2-S010
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

信頼性の高い高品質タイムカウンタ
リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)
パネル表面保護構造IP54
7桁LCD表示・文字高8mm
パネルカット45.0 x 22.2mm
簡単クリップ取付
各種装置の稼働時間管理に最適

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする