曜日別特売
TGH5000HC502 タイルカーペット TG-5000 東リ 75421658

TGH5000HC502 タイルカーペット TG-5000 東リ 75421658
TGH5000HC502 タイルカーペット TG-5000 東リ 75421658

タイルカーペット TG-5000

(1件のレビュー)
ブルー
内容量1ケース(16枚)注文コード75421658品番TGH5000HC502
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

使用しているBCFナイロンは、パイルがへたりにくく、ヘタっても復元力が高いため、優れた耐久性があります。
撥水防汚加工を施しているため、汚れがつきにくく、水などははじくので、すぐに染み込みません。
人体帯電圧1.0kv以下の優れた制電性があります。防炎品です

ブルー材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500×6防炎性能試験番号試験番号:E2210072材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維高さ(mm)パイル:3(レベルループパイル)密度1/10ゲージ、14.0ステッチ質量(kg)21仕様染法:後染め 一部原着、防汚:フッ素樹脂による防汚加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75421658
2024-04-03
用途: お客様お招きのスペースに使用
サービス業

適宜でのカットをした際に糸のほつれが多少発生した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする