- 金網 ひし形金網(3種メッキ) 南金網工業 75422489

 

- 金網 ひし形金網(3種メッキ) 南金網工業 75422489
- 金網 ひし形金網(3種メッキ) 南金網工業 75422489
- 金網 ひし形金網(3種メッキ) 南金網工業 75422489
- 金網 ひし形金網(3種メッキ) 南金網工業 75422489
- 金網 ひし形金網(3種メッキ) 南金網工業 75422489
- 金網 ひし形金網(3種メッキ) 南金網工業 75422489
- 金網 ひし形金網(3種メッキ) 南金網工業 75422489

金網 ひし形金網(3種メッキ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
幅(m)1
網目(mm)25
質量(kg)19
内容量1巻注文コード75422489品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

3種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品

用途
屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。
めっき色材質3種亜鉛メッキ鉄線幅(m)1長さ(m)5線径(mm)2.6網目(mm)25質量(kg)19寸法許容差(mm)長さ+25以内、巾+20以内端末仕様完全ナックル付属品金網つなぎ線1本付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする