曜日別特売

消臭 吸湿 桐の炭 S 2個セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード75423909品番616-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【薬品不使用の天然素材】化学薬品を使わない天然素材なので、衣類や生活空間にも安心して使用できます。【繰り返し使える】吸湿力が落ちてきた場合は陰干しで回復。目安として約2週間に1度は陰干しをおすすめします。【収納スペースに置きやすい】クローゼット・衣装ケース・引き出しなど、狭い場所にも設置しやすいコンパクトサイズです。

用途【桐の炭で吸湿・消臭】日本製の桐製品の端材を炭化した桐炭と桐のおがくずを使用。湿気と気になるニオイを同時に吸着し、収納空間を快適に保ちます。危険物の類別非危険物
注意
※消臭効果は約半年・吸湿力の回復のため、2週間に1度を目安に陰干ししてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする