makku
エアレインプラスジャケット・プロテクターセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75424530
品番
AS-938S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
多機能ストレッチ透湿レインジャケット。上部・下部ファン付きウェア対応。
用途
プロテクターを使うと、空調ウェアの上から着られます。
成分
ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)
色
グレー×ネイビー
サイズ
EL
質量(g)
660
幅(cm)
30
高さ(cm)
43
耐水圧(mm)
10,000H2O
透湿度(g/m
2
)
10000/24h
奥行き(cm)
6