曜日別特売

エアレインプラスジャケット・プロテクターセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード75424591品番AS-938S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

多機能ストレッチ透湿レインジャケット。上部・下部ファン付きウェア対応。

用途プロテクターを使うと、空調ウェアの上から着られます。成分ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)ネイビー×ブラックサイズ4L質量(g)680幅(cm)30高さ(cm)43耐水圧(mm)10,000H2O透湿度(g/m2)10000/24h奥行き(cm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする