makku
遮熱エアヤッケ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
75424697
品番
AS-940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
引き裂きに強い、裏にブラックコーティングを施した遮熱ヤッケ。下部ファン付きウェア対応。
用途
プロテクターを使用することで下部ファンを使いながら着ることができます。
成分
ポリエステル100%(アクリルコーティング)
色
D.グリーン
サイズ
M
質量(g)
230
幅(cm)
23
高さ(cm)
30
奥行き(cm)
5