曜日別特売

5431 CVC綿混長袖シャツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード75451051品番5431 SG L
参考基準価格(税別)¥4,234販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

丈夫で吸汗性に優れた素材を使用し、夏の過酷な場面でも頼りになります。
(吸汗)汗を素早く吸収し、気持ち悪さを軽減。
(速乾)汗や水で多少濡れても早乾き。
洗濯も楽々。
(通気性)湿気、蒸れる時期でも安心の通気性。
「シャリ感」あり。
爽快な着心地。

用途暑い場面での作業に最適な吸汗速乾半袖シャツ。トラスコ品番561-2392材質綿60%・ポリエステル40%ストーングレーサイズL胸囲(cm)115肩幅(cm)49袖丈(cm)60着丈(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする