SV500(LC)/PL1 M・MSP用サービスパック 汎用グリス パルサールブ 75453555

SV500(LC)/PL1 M・MSP用サービスパック 汎用グリス パルサールブ 75453555
SV500(LC)/PL1 M・MSP用サービスパック 汎用グリス パルサールブ 75453555

M・MSP用サービスパック 汎用グリス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
75453555
品番
SV500(LC)/PL1
参考基準価格(税別)¥31,480販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ワンパッケージ品

用途
交換用パックとして。
トラスコ品番
681-6018
適合機種
M502/PL1
セット内容
ダストカバー、リチウムバッテリー、グリスパックのセットです。
ちょう度
2
グリス容量
500mL
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする