40109627 タッカー用ケーブルステープル Rapid(ラピッド) 75454115

40109627 タッカー用ケーブルステープル Rapid(ラピッド) 75454115
40109627 タッカー用ケーブルステープル Rapid(ラピッド) 75454115
40109627 タッカー用ケーブルステープル Rapid(ラピッド) 75454115

タッカー用ケーブルステープル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)14
内容量1箱(864本)注文コード75454115品番40109627
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

丸みを帯びているのでケーブルを固定するのに最適です。
高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。
脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。
目立たないデザインです。

用途
ケーブル固定に。
トラスコ品番
699-1427
高さ(mm)
14
足長(mm)
14
適合
Rapid RPC7 / PRO R34
材質
亜鉛メッキ鋼
幅(mm)
7.85
タイプ
36型
針径(Φmm)
0.53
線材(mm)
0.53
肩幅(mm)
6.79
入数(本)
864

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする