曜日別特売
RP20AEC 酸素・水分・腐食性ガス吸収剤”RPシステム”(少量タイプ) 三菱ガス化学 75454596

酸素・水分・腐食性ガス吸収剤”RPシステム”(少量タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)
幅(mm)100
長さ(mm)130
内容量1袋(10個)注文コード75454596品番RP20AEC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。

用途
金属部品や基盤などの長期保存。
海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。
トラスコ品番697-7959材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物長さ(mm)130形状タブ幅(mm)100
注意
※高いバリア性を持つ袋の中に製品とRP剤を入れ、熱シール機で密閉してください。
※RP-AEの小分け品です。
※CLP規則8該当商品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする