曜日別特売
8080SB 工業用耐熱ゲルマーカー ”Pica-Gel[[R上]]” ピカマーカー 75454675

8080SB 工業用耐熱ゲルマーカー ”Pica-Gel[[R上]]” ピカマーカー 75454675
8080SB 工業用耐熱ゲルマーカー ”Pica-Gel[[R上]]” ピカマーカー 75454675
8080SB 工業用耐熱ゲルマーカー ”Pica-Gel[[R上]]” ピカマーカー 75454675
8080SB 工業用耐熱ゲルマーカー ”Pica-Gel[[R上]]” ピカマーカー 75454675
8080SB 工業用耐熱ゲルマーカー ”Pica-Gel[[R上]]” ピカマーカー 75454675
8080SB 工業用耐熱ゲルマーカー ”Pica-Gel[[R上]]” ピカマーカー 75454675
8080SB 工業用耐熱ゲルマーカー ”Pica-Gel[[R上]]” ピカマーカー 75454675
8080SB 工業用耐熱ゲルマーカー ”Pica-Gel[[R上]]” ピカマーカー 75454675

工業用耐熱ゲルマーカー ”Pica-Gel[[R上]]”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品はインク色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
インク色
白
注文コード
75454675
品番
8080SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

1000℃までの温度でも消えません。
耐候性があり野外使用にも向いています。
マーキングは長時間持続します。
キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。
水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキングできます。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途
タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。
合いマークに使用できます。
トラスコ品番
697-7033
インク色
白
材質
顔料
温度範囲(℃)
0~1000
注意
※開封後は早めにご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする